› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

SAVING IP65 TUBI LED 258 4000K

Cod. Rexel BE72005
Cod. Produttore 72005
Cod. EAN 8002219719690

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Lunghezza: 258 mm
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Resistenza: Polvere e spruzzi
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Serie: SAVING

Descrizione del prodotto

Il tubo LED IP65 258 4000K rappresenta una soluzione eccellente per l'illuminazione in ambienti interni ed esterni, grazie alla sua robusta costruzione e alla classificazione di protezione IP65. Questo prodotto è progettato per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una maggiore durabilità. Con una temperatura di colore di 4000K, emette una luce bianca neutra che favorisce un ambiente luminoso e confortevole. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di integrarlo facilmente in diversi contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, il tubo LED garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, contribuendo così a ridurre i costi di manutenzione e consumo energetico. Descrizione del produttore: Il tubo LED IP65 258 4000K rappresenta una soluzione eccellente per l'illuminazione in ambienti interni ed esterni, grazie alla sua robusta costruzione e alla classificazione di protezione IP65. Questo prodotto è progettato per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una maggiore durabilità. Con una temperatura di colore di 4000K, emette una luce bianca neutra che favorisce un ambiente luminoso e confortevole. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di integrarlo facilmente in diversi contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, il tubo LED garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, contribuendo così a ridurre i costi di manutenzione e consumo energetico.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

portalampada

G13

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

48 W

flusso luminoso effettivo

5400 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

121 mm

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

1564 mm

SAVING IP65 TUBI LED 258 4000K