›

SAVING IP65 TUBI LED 236 6500K

Cod. Rexel BE72004
Cod. Produttore 72004
Cod. EAN 8002219722676

Informazioni principali

SAVING IP65 TUBI LED 236 6500K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo LED SAVING IP65 con lunghezza di 236 cm e temperatura colore di 6500K garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono protezione contro polvere e acqua grazie alla certificazione IP65. Questo prodotto è progettato per offrire una luce bianca fredda, perfetta per spazi industriali, commerciali o esterni, assicurando risparmio energetico e alta resa luminosa. La sua struttura robusta lo rende adatto a installazioni in condizioni difficili, mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

portalampada

G13

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

4000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

121 mm

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

1264 mm

SAVING IP65 TUBI LED 236 6500K