› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

SAVING IP65 TUBI LED 218 4000K

Cod. Rexel BE72001
Cod. Produttore 72001
Cod. EAN 8002219719676

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 0,18A
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Potenza: 18W
  • Dimensioni: 218 mm
  • Serie: SAVING
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

SAVING IP65 TUBI LED 218 4000KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: SAVING IP65 TUBI LED 218 4000KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

portalampada

G13

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

18 W

flusso luminoso effettivo

2000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

121 mm

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

674 mm

SAVING IP65 TUBI LED 218 4000K