›

SAVING IP65 TUBI LED 136 4000K

Cod. Rexel BE72016
Cod. Produttore 72016
Cod. EAN 8002219745934

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza tubo: 136 cm
  • Tipo prodotto: Tubi LED
  • Serie: SAVING
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza energetica: Alta

Descrizione del prodotto

SAVING IP65 TUBI LED 136 4000KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: SAVING IP65 TUBI LED 136 4000KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
SAVING IP65 TUBI LED 136 4000K