›

SAVING IP65 LED 258 6500K

Cod. Rexel BE72013
Cod. Produttore 72013
Cod. EAN 8002219729125

Informazioni principali

SAVING IP65 LED 258 6500K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED con protezione IP65, ideale per ambienti esterni e spazi che richiedono resistenza a polvere e acqua. Offre una luce intensa e uniforme a 6000K, garantendo un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Progettata per un risparmio energetico significativo, questa lampada è perfetta per installazioni che necessitano di durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

50 W

flusso luminoso effettivo

6400 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

121 mm

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

1264 mm

SAVING IP65 LED 258 6500K