› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

SAVING IP65 LED 258 4000K

Cod. Rexel BE72011
Cod. Produttore 72011
Cod. EAN 8002219728975

Informazioni principali

  • Serie: SAVING
  • Grado protezione: IP65
  • Illuminazione: LED
  • Potenza luminosa: 258 lm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Uso: Esterno/industriale
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Il BE72011 è un'illuminazione LED di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con un grado di protezione IP65, questo prodotto è resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per ambienti esterni o industriali. La temperatura di colore di 4000K garantisce una luce neutra, perfetta per una varietà di applicazioni, dall'illuminazione di aree di lavoro all'illuminazione decorativa. Realizzato con materiali di alta qualità, il BE72011 assicura una lunga durata e un'efficienza energetica superiore. Questo dispositivo non solo migliora la visibilità, ma contribuisce anche a ridurre i costi energetici. La sua costruzione robusta e il design versatile lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il BE72011 è un'illuminazione LED di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con un grado di protezione IP65, questo prodotto è resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per ambienti esterni o industriali. La temperatura di colore di 4000K garantisce una luce neutra, perfetta per una varietà di applicazioni, dall'illuminazione di aree di lavoro all'illuminazione decorativa. Realizzato con materiali di alta qualità, il BE72011 assicura una lunga durata e un'efficienza energetica superiore. Questo dispositivo non solo migliora la visibilità, ma contribuisce anche a ridurre i costi energetici. La sua costruzione robusta e il design versatile lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

50 W

flusso luminoso effettivo

6400 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

121 mm

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

1264 mm

SAVING IP65 LED 258 4000K