Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMS13232K
Cod. Produttore
MS13232K
Cod. EAN
4013614400452

Informazioni di prodotto

MS132-32K Manual Motor Starter 25 ... 32 A

Documentazione tecnica

Salvamotore MS132-32K progettato per garantire la protezione affidabile dei motori elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace, contribuisce a mantenere l’efficienza e la continuità operativa degli impianti. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The MS132-32K manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 32.0 A with Push-in spring terminals. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The MS132-K manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 30 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The MS132-K manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips and terminal spacers are available as accessory.

larghezza

45 mm

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 kW

tecnica di intervento

termomagnetico

corrente nominale permanente Iu

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a molla

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

25 A

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

sensibile a guasto di fase

con protezione termica

altezza

112 mm

tensione d’esercizio nominale

250 V

profondità

87 mm

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

480.00 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

Serie

MS132

Produttore

ABB

Salvamotore manuale MS132-32K 32A protezione motori sovraccarico cortocircuito impianti industriali e civili