Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABMS13210K
Cod. Produttore
MS13210K
Cod. EAN
4013614400407

Informazioni di prodotto

MS132-10K Manual Motor Starter 6.3 ... 10 A

Documentazione tecnica

Salvamotore MS132-10K progettato per garantire protezione affidabile ai motori elettrici. Questo dispositivo assicura un controllo efficiente delle condizioni operative, prevenendo danni causati da sovraccarichi o guasti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione pratica per la gestione e la protezione dei motori. Descrizione del produttore: The MS132-10K manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 10.0 A with Push-in spring terminals. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The MS132-K manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The MS132-K manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips and terminal spacers are available as accessory.

Serie

MS132

Produttore

ABB

Salvamotore MS132-10K 10A protezione motori corto circuito sovraccarico impianti elettrici industriali