Descrizione del prodotto
Salvamotore MS132-1.6K progettato per la protezione efficiente dei motori elettrici. Questo dispositivo garantisce sicurezza e affidabilità nell'interruzione automatica in caso di sovraccarico, prevenendo danni al motore e migliorando la durata dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e una lunga vita operativa. Ideale per applicazioni industriali e civili, si integra facilmente nei sistemi di controllo elettrico per una gestione ottimale della potenza. Descrizione del produttore: The MS132-1.6K manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 1.60 A with Push-in spring terminals. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The MS132-K manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The MS132-K manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips and terminal spacers are available as accessory.