Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 408 1
Cod. Produttore
EC 408 1
Cod. EAN
4013232744938

Informazioni di prodotto

SAK7 BATTERIA 7AH X SU/S

Documentazione tecnica

Scopri la SAK7 BATTERIA 7AH X SU/S, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una capacità di 7Ah, questa batteria è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata con materiali durevoli, offre una lunga durata e resistenza. La sua versatilità la rende perfetta per l'uso in diversi contesti, assicurando sempre un'energia costante e sicura. Scegli la SAK7 per le tue esigenze elettriche e sperimenta un livello superiore di affidabilità.

designazione della dimensione

blocco

numero di celle

6

tensione nominale

12 V

capacità

7000 mAh

lunghezza

151 mm

altezza inclusi i poli

94 mm

larghezza

65 mm

scatola in plastica

temperatura ambiente

-20 °C

peso

2600 g

Produttore

ABB

SAK7 BATTERIA 7AH X SU/S