Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1938710000
Cod. Produttore
1938710000
Cod. EAN
4032248612697

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: resistente a acqua e polvere
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Robustezza: resistente a vibrazioni e urti
  • Temperatura: resistente a temperature estreme
  • Serie: SAI Active

Documentazione tecnica

SAI-AU M12 SB 4PT100 è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e precisione nelle applicazioni industriali. Caratterizzato da un connettore M12, questo dispositivo assicura una connessione stabile e sicura, ideale per sistemi di automazione e controllo. La presenza di quattro punti di connessione PT100 lo rende adatto per il monitoraggio accurato della temperatura, offrendo alta sensibilità e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Realizzato con materiali di qualità, è pensato per integrare impianti elettrici con elevati standard di efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Distributore per il collegamento nel sistema di sensori e attuatori. La robustezza meccanica della custodia incontra gli esigenti requisiti del settore, ed è resistente ad agenti aggressivi, vibrazioni, urti, temperatura, acqua e polvere.

larghezza

30 mm

altezza

32 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

SAI Active

Produttore

Distributore M12 4 pin per sensori automazione industriale robusto