Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1938570000
Cod. Produttore
1938570000
Cod. EAN
4032248612383

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-AU M12 DN GW 16DI
  • Serie: SAI Active
  • Connessione: M12
  • Ingress Protection: Resistente acqua/polvere
  • Robustezza: Alta resistenza meccanica
  • Resistenza a: Urti e vibrazioni
  • Applicazione: Sensori e attuatori
  • Materiale custodia: Robusto e durevole
SAI-AU M12 DN GW 16DI è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e performante, facilitando l'integrazione nei sistemi elettrici grazie al design compatto e funzionale. La sua configurazione M12 offre versatilità e compatibilità con diverse soluzioni di cablaggio, rendendolo una scelta efficiente per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Distributore per il collegamento nel sistema di sensori e attuatori. La robustezza meccanica della custodia incontra gli esigenti requisiti del settore, ed è resistente ad agenti aggressivi, vibrazioni, urti, temperatura, acqua e polvere.

larghezza

54 mm

altezza

32 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

SAI Active

Produttore

Distributore sensori attuatori M12 robusto per automazione industriale