Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906720000
Cod. Produttore
1906720000
Cod. EAN
4032248528950

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-AU M12 DN AI/AO/DI
  • Serie: SAI Active
  • Custodia robusta e resistente
  • Protezione contro acqua e polvere
  • Resistente a vibrazioni e urti
  • Adatto a temperature estreme
  • Collegamento sensori e attuatori
  • Uso industriale affidabile
SAI-AU M12 DN AI/AO/DI è un dispositivo elettronico progettato per applicazioni nel campo dell'automazione industriale. Questo prodotto integra funzionalità di ingressi e uscite analogiche e digitali, garantendo un controllo preciso e affidabile dei segnali. La connessione M12 assicura una rapida installazione e un collegamento sicuro, ideale per ambienti industriali esigenti. La sua compattezza e versatilità lo rendono adatto a sistemi di automazione che richiedono elevata efficienza e integrazione semplice con altri componenti. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Distributore per il collegamento nel sistema di sensori e attuatori. La robustezza meccanica della custodia incontra gli esigenti requisiti del settore, ed è resistente ad agenti aggressivi, vibrazioni, urti, temperatura, acqua e polvere.

larghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

SAI Active

Produttore

Distributore segnali AI/AO/DI M12 per automazione industriale robusto