Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /
Informazioni di prodotto
adatto per fissaggio frontale centrale
sganciatore di tensione opzionale
numero di poli
2
adatto per montaggio distributore
tipo di collegamento circuito elettrico principale
collegamento a connettore piatto
numero di interruttori
8500
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
resistenza a corrente di breve durata Icw
1.5 kA
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
colore dell’elemento di azionamento
nero
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio completo nell’alloggiamento
adatto per costruzione intermedia
tensione d’esercizio nominale
800 V
corrente nominale permanente Iu
100 A
esecuzione come interruttore principale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te