Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK363101020
Cod. Produttore
363101020
Cod. EAN
6954273647612

Informazioni di prodotto

Tessera aggiuntiva contactless Mifare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La tessera MIFARE S50+TK4100 da 125 kHz rappresenta una soluzione avanzata per l'identificazione e la gestione degli accessi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa tessera è progettata per garantire una lunga durata e un'affidabilità senza pari. La tecnologia MIFARE consente un'interazione rapida e sicura con i lettori, rendendola ideale per applicazioni in ambito di sicurezza, controllo accessi e gestione di sistemi di pagamento. La compatibilità con i lettori di tessere MIFARE la rende versatile e facilmente integrabile in vari sistemi esistenti. Grazie alla sua capacità di memorizzare dati in modo sicuro, la tessera è perfetta per l'uso in ambienti commerciali, aziendali e pubblici. La sua leggerezza e il design compatto la rendono comoda da portare e utilizzare quotidianamente. Con la tessera MIFARE S50+TK4100, gli utenti possono contare su una tecnologia di identificazione di ultima generazione per migliorare l'efficienza e la sicurezza delle operazioni quotidiane.

colore

Bianco

larghezza

54 mm

altezza

85,5 mm

profondità

0,8 mm

peso

5,6 g

portata max.

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

frequenza

13,56 ... 125 MEGAHERTZ

Produttore

Tessera MIFARE S50+TK4100 contactless 125 kHz per controllo accessi sicurezza aziendale