Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443151
Cod. Produttore
1443151
Cod. EAN
8032887046538

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 100x80 IX
Descrizione del produttore: Testata di chiusura S5 con dimensioni 80x80 millimetri, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, assicura una chiusura efficace e duratura per quadri e contenitori, proteggendo le componenti interne da polvere e umidità. Adatta per installazioni in ambienti industriali e civili, offre facilità di montaggio e compatibilità con sistemi standard.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Testata chiusura S5 80x80 mm protezione IP elevata per quadri elettrici industriali e civili