Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1743158
Cod. Produttore
1743158
Cod. EAN
8032887036140

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 100x100 ZF
Descrizione del produttore: La S5 Testata chiusura IP 600x80 ZF è un componente elettrico progettato per garantire un'efficace protezione e chiusura in impianti elettrici. Caratterizzata da un grado di protezione IP elevato, assicura resistenza contro polvere e infiltrazioni d'acqua, rendendola ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità. Le dimensioni 600x80 conferiscono versatilità nell'installazione, adattandosi a diverse configurazioni di quadro elettrico. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e performance costanti nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

materiale

acciaio

Produttore

S5 Testata Chiusura IP600x80 Protezione Elevata per Quadri Elettrici Industriali