Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1743157
Cod. Produttore
1743157
Cod. EAN
8032887036133

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius.IP 600x80 ZF
Descrizione del produttore: La testata S5 con grado di protezione IP è progettata per garantire un isolamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata durabilità. Le dimensioni di 500x80 mm permettono un montaggio versatile e una perfetta integrazione negli impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la chiusura di quadri e componenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

materiale

acciaio

Produttore

Testata S5 chiusura IP 500x80 mm resistente polvere acqua per impianti elettrici industriali