Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1743156
Cod. Produttore
1743156
Cod. EAN
8032887036126

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius.IP 500x80 ZF
Descrizione del produttore: La testata S5 con chiusura IP garantisce un elevato livello di protezione con grado IP 400x80 ZF, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Progettata per assicurare una chiusura sicura e una protezione efficace contro polvere e infiltrazioni, questa testata è una soluzione robusta e funzionale per ambienti industriali e impianti elettrici. La sua costruzione solida e le caratteristiche tecniche la rendono adatta per l’utilizzo in sistemi elettrici che necessitano di componenti resistenti e performanti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

materiale

acciaio

Produttore

Testata S5 chiusura IP 400x80 ZF protezione alta per impianti elettrici industriali