Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1743154
Cod. Produttore
1743154
Cod. EAN
8032887036102

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius.IP 300x80 ZF
Descrizione del produttore: La testata chiusura IP 200x80 ZF è un componente elettrico progettato per garantire un'efficace protezione e isolamento nei sistemi di distribuzione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, assicura una chiusura sicura e affidabile, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti contro polvere e umidità grazie alla sua classificazione IP. Le dimensioni 200x80 la rendono adatta a diverse applicazioni in ambito elettrico, offrendo versatilità e facilità di installazione in vari contesti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

Produttore

Testata chiusura elettrica IP 200x80 ZF protezione isolamento impianti elettrici