Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243151
Cod. Produttore
1243151
Cod. EAN
8032887023720

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 100x80 VG
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 80x80 VG è un componente essenziale per il completamento e la protezione degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una chiusura sicura e affidabile, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico e a prevenire infiltrazioni di polvere e umidità. La sua compattezza e le dimensioni standard la rendono ideale per l'integrazione in diverse soluzioni di cablaggio e montaggio, assicurando stabilità e durata nel tempo. Questo accessorio è progettato per facilitare l'installazione e offrire una protezione efficace nelle applicazioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Testata chiusura S5 80x80 VG protezione impianti elettrici resistente compatta