Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143151
Cod. Produttore
1143151
Cod. EAN
8032887018696

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 100x80 VB
Descrizione del produttore: Testata di chiusura S5 con dimensioni 80x80 millimetri, progettata per garantire una perfetta protezione e isolamento nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione, contribuendo a mantenere la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e precisi.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Testata chiusura S5 80x80 mm protezione isolamento impianti elettrici robusta