Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043101
Cod. Produttore
1043101
Cod. EAN
8032887013448

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 100x50 ZS
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 50x50 in acciaio zincato offre una soluzione robusta e affidabile per la protezione e il completamento di sistemi elettrici. Progettata per garantire sicurezza e durabilità, questa componente è ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti alla corrosione e un montaggio preciso. La sua struttura zincata assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le prestazioni anche in ambienti difficili. Adatta per l’utilizzo in impianti elettrici, questa testata si integra facilmente con altri componenti, contribuendo a un sistema efficiente e sicuro.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 50x50 acciaio zincato protezione sistemi elettrici