Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043206
Cod. Produttore
1043206
Cod. EAN
8032887046651

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 600x100 ZS
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 500x100 mm è realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per la protezione e la chiusura di componenti, assicurando sicurezza e stabilità nell’installazione. La sua struttura robusta è ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono componenti di qualità e prestazioni costanti.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 500x100 mm zincata protezione componenti elettrici industriali