Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043156
Cod. Produttore
1043156
Cod. EAN
8032887013516

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Testata di chiusura in acciaio zincato con dimensioni di 400x80 mm, progettata per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per completare quadri elettrici, offrendo robustezza e resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. La sua struttura solida assicura una chiusura sicura, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Testata chius. 400x80 ZS