Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1143156
Cod. Produttore
1143156
Cod. EAN
8032887018740

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 500x80 VB
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 400x80 mm è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire una chiusura sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione nelle applicazioni industriali e civili. Questo prodotto è ideale per completare quadri elettrici, offrendo una soluzione funzionale e robusta per la gestione dei cablaggi e la protezione dei circuiti. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione in diversi sistemi elettrici, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Testata chiusura S5 400x80 mm resistente per quadri elettrici industriali e civili