Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043107
Cod. Produttore
1043107
Cod. EAN
8032887046521

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 500x50 ZS
Descrizione del produttore: Testata di chiusura in acciaio zincato con dimensioni di 400x50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e durevoli. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace nelle installazioni, questa testata offre una soluzione affidabile per completare quadri elettrici e sistemi di distribuzione. La superficie zincata assicura resistenza alla corrosione, mantenendo l'integrità del materiale anche in ambienti impegnativi.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura zincata 400x50 mm per applicazioni elettriche resistente anticorrosione