Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043205
Cod. Produttore
1043205
Cod. EAN
8032887046644

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Testata di chiusura in acciaio zincato con dimensioni di 400x100 mm, progettata per garantire una protezione efficace e una chiusura sicura nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza agli agenti esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. La finitura zincata offre una protezione anticorrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti industriali e installazioni elettriche complesse.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura acciaio zincato 400x100 mm protezione sistemi elettrici