Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043155
Cod. Produttore
1043155
Cod. EAN
8032887013509

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 400x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 testata di chiusura con dimensioni 300x80 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, assicura una chiusura sicura e affidabile, ideale per completare quadri e componenti elettrici. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni difficili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 300x80 mm zincata per applicazioni elettriche resistente e durevole