Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243155
Cod. Produttore
1243155
Cod. EAN
8032887023768

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 400x80 VG
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 misura 300x80 mm ed è progettata per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una perfetta chiusura e isolamento nelle installazioni. Questo componente è ideale per completare quadri elettrici e impianti, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. La sua struttura robusta e dimensionata con precisione facilita l'installazione e contribuisce alla protezione degli elementi elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Testata chiusura S5 300x80 mm resistente per quadri elettrici e impianti