Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143155
Cod. Produttore
1143155
Cod. EAN
8032887018733

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 400x80 VB
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 300x80 mm è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire una protezione sicura e affidabile delle connessioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Questo accessorio è ideale per completare quadri elettrici e sistemi di distribuzione, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la gestione dei cablaggi e la chiusura degli alloggiamenti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Testata chiusura S5 300x80 mm resistente per impianti elettrici e quadri distribuzione