Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443155
Cod. Produttore
1443155
Cod. EAN
8032887046569

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 400x80 IX
Descrizione del produttore: S5 Testata chiusura di dimensioni 300x80 in colore IX, progettata per applicazioni nel settore elettrico. Questo componente garantisce una chiusura sicura e affidabile, ideale per l’installazione in sistemi elettrici che richiedono precisione e robustezza. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. La sua misura specifica la rende adatta a configurazioni standard, facilitando l’integrazione e la manutenzione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Testata chiusura 300x80 mm colore IX per applicazioni elettriche robusta e durevole