Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043106
Cod. Produttore
1043106
Cod. EAN
8032887046514

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 400x50 ZS
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 300x50 mm è progettata per garantire una perfetta chiusura e protezione nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell'installazione. Questo componente è ideale per completare quadri elettrici, offrendo una soluzione sicura e funzionale per la gestione degli impianti. La sua struttura compatta e robusta la rende adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 300x50 mm zincata per quadri elettrici robusta e compatta