Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243106
Cod. Produttore
1243106
Cod. EAN
8032887023683

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 400x50 VG
Descrizione del produttore: S5 Testata di chiusura con dimensioni 300x50 VG, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per completare quadri elettrici e sistemi di distribuzione. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la protezione e il controllo degli impianti.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Testata chiusura S5 300x50 VG per impiantistica elettrica alta resistenza