Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043204
Cod. Produttore
1043204
Cod. EAN
8032887046637

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 400x100 ZS
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 300x100 mm in acciaio zincato offre una soluzione robusta e affidabile per la protezione e il completamento degli impianti elettrici. Progettata per garantire una chiusura sicura, questa testata assicura una perfetta integrazione con le strutture esistenti, mantenendo elevati standard di resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici, proteggendo i componenti interni da polvere e agenti esterni.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 300x100 mm acciaio zincato protezione impianti elettrici