Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443204
Cod. Produttore
1443204
Cod. EAN
8032887029708

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 400x100 IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testata di chiusura S5 con dimensioni di 300x100 millimetri, progettata per garantire un isolamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo alla durabilità e alla sicurezza dell’impianto. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e di alta qualità nel settore elettrico.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Testata chiusura S5 300x100 mm isolamento sicuro protezione elettrica robusta