Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043154
Cod. Produttore
1043154
Cod. EAN
8032887013493

Informazioni di prodotto

Il prodotto SX1043154 garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto e versatile
  • Materiali resistenti che assicurano durabilità e riducono interventi di manutenzione
  • Compatibilità con diverse configurazioni di sistema per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei componenti elettrici, aumentando la sicurezza dell’impianto
  • Resistenza agli agenti ambientali per una lunga durata nel tempo
  • Migliore affidabilità dell’impianto con ridotto rischio di guasti
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1043154 è una testata di chiusura di dimensioni 200x80 ZS, progettata per applicazioni nel settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura robusta e il design accurato assicurano una protezione efficace dei componenti elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla durata dell'impianto. La compatibilità con diverse configurazioni di sistema permette un'installazione versatile e semplice. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, questa testata di chiusura offre un'eccellente protezione superficiale e resistenza agli agenti ambientali, assicurando performance ottimali nel tempo. Ideale per utilizzi industriali e civili, si integra facilmente in vari sistemi di distribuzione elettrica, offrendo sicurezza e funzionalità elevate.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura 200x80 ZS resistente versatile per impianti elettrici civili industriali

€ 8,38 x 1 pz.
(pz.)