Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243154
Cod. Produttore
1243154
Cod. EAN
8032887023751

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 300x80 VG
Descrizione del produttore: La S5 Testata chiusura 200x80 VG è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire una chiusura sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale contro polvere e agenti esterni. Le dimensioni di 200x80 la rendono adatta a diverse applicazioni, facilitando l’integrazione in sistemi elettrici complessi. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione robusta e funzionale per la gestione e la protezione dei quadri elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Testata chiusura S5 200x80 VG per impianti elettrici protezione quadri robusta