Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143154
Cod. Produttore
1143154
Cod. EAN
8032887018726

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 300x80 VB
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 200x80 mm in colore VB è progettata per garantire un'efficace protezione e isolamento nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando la chiusura di quadri e contenitori elettrici. La sua struttura compatta e funzionale la rende ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nell'ambito degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Testata chiusura S5 200x80 mm colore VB per quadri elettrici protezione isolamento