Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443154
Cod. Produttore
1443154
Cod. EAN
8032887046552

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 300x80 IX
Descrizione del produttore: Testata di chiusura S5 con dimensioni 200x80 mm, progettata per garantire un perfetto isolamento e protezione nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’installazione. Ideale per completare quadri elettrici e impianti, offre una soluzione affidabile per la gestione degli spazi e la protezione delle componenti elettriche. Adatta per applicazioni industriali e civili, contribuisce a mantenere l’integrità e l’efficienza dell’impianto elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Testata chiusura S5 200x80 mm isolamento protezione quadri elettrici industriale civile