Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043105
Cod. Produttore
1043105
Cod. EAN
8032887046507

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 300x50 ZS
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni di 200x50 mm in acciaio zincato offre una soluzione robusta e affidabile per la chiusura di quadri elettrici. Progettata per garantire protezione e sicurezza, questa testata è ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti alla corrosione e una finitura durevole. La superficie zincata assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo l'integrità del componente anche in ambienti industriali. La sua compattezza e precisione nelle dimensioni facilitano l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni di impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 200x50 mm acciaio zincato per quadri elettrici robusta e durevole