Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043203
Cod. Produttore
1043203
Cod. EAN
8032887046620

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 300x100 ZS
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 200x100 mm è realizzata in materiale zincato che garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per completare e proteggere le strutture elettriche, assicurando una perfetta chiusura e stabilità. La sua costruzione robusta è pensata per ambienti industriali e applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Grazie alle sue dimensioni specifiche, si integra facilmente con altri elementi del sistema elettrico, offrendo una soluzione funzionale e duratura.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 200x100 mm zincata per strutture elettriche industriali