Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443203
Cod. Produttore
1443203
Cod. EAN
8032887029692

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 300x100 IX
Descrizione del produttore: Testata di chiusura S5 per canalizzazioni elettriche, dimensionata 200x100 mm, progettata per garantire una chiusura sicura e affidabile delle canalizzazioni. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durabilità nel tempo, è ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono protezione e isolamento ottimali. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione con sistemi di distribuzione elettrica, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cavi.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Testata chiusura S5 200x100 mm per canalizzazioni elettriche alta resistenza isolamento