Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043153
Cod. Produttore
1043153
Cod. EAN
8032887013486

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 200x80 ZS
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 150x80 mm in acciaio zincato è progettata per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti alla corrosione, assicura stabilità e affidabilità nel tempo, facilitando la chiusura sicura di quadri elettrici o componenti simili. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nelle misure, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 150x80 mm acciaio zincato protezione quadri elettrici industriale e civile