Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1243153
Cod. Produttore
1243153
Cod. EAN
8032887023744

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 200x80 VG
Descrizione del produttore: S5 Testata chiusura 150x80 VG, componente elettrico progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo. Dimensioni 150x80, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel campo degli impianti elettrici. Prodotto adatto per completare sistemi di chiusura in ambito elettrico, offrendo funzionalità e qualità elevate.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Testata chiusura elettrica S5 150x80 VG resistente per impianti precisi