Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1143153
Cod. Produttore
1143153
Cod. EAN
8032887018719

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 200x80 VB
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 150x80 mm è un componente essenziale per il completamento e la protezione degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di chiusura di quadri e contenitori elettrici. La sua struttura compatta e le dimensioni precise la rendono ideale per un montaggio semplice e sicuro, assicurando una perfetta integrazione nel sistema elettrico. Questo accessorio è progettato per offrire una soluzione duratura e funzionale nel settore dell'impiantistica elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Testata chiusura S5 150x80 mm per quadri elettrici, materiale resistente, montaggio sicuro impianti elettrici