Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443153
Cod. Produttore
1443153
Cod. EAN
8032887029654

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 200x80 IX
Descrizione del produttore: Testata di chiusura S5 con dimensioni 150x80 millimetri, progettata per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una protezione affidabile e durevole per componenti elettrici, assicurando sicurezza e stabilità nell'installazione. Il design compatto e funzionale facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficace per la chiusura di quadri e contenitori.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Testata chiusura S5 150x80 mm per impiantistica elettrica resistente e compatta