Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043104
Cod. Produttore
1043104
Cod. EAN
8032887046491

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 200x50 ZS
Descrizione del produttore: S5 Testata di chiusura in lamiera zincata con dimensioni di 150x50 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per completare quadri e contenitori elettrici, offrendo una finitura robusta e resistente alla corrosione grazie al trattamento zincato. La sua struttura compatta assicura facilità di montaggio e lunga durata nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca qualità e funzionalità nel materiale elettrico.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 lamiera zincata 150x50 mm per impianti elettrici resistente corrosione