Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043202
Cod. Produttore
1043202
Cod. EAN
8032887046613

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 200x100 ZS
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 150x100 mm è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettata per garantire una chiusura sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, ideale per completare quadri elettrici e impianti industriali. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevati standard di sicurezza, contribuendo a una gestione efficiente dei sistemi elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 150x100 mm resistente per quadri elettrici industriali