Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1443202
Cod. Produttore
1443202
Cod. EAN
8032887029685

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 200x100 IX
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni di 150x100 mm è un componente essenziale per sistemi elettrici, progettata per garantire una chiusura sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale delle installazioni elettriche. Questo elemento è ideale per completare quadri e contenitori elettrici, offrendo un montaggio semplice e una perfetta integrazione con gli altri componenti del sistema. La sua struttura robusta contribuisce a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico nel tempo.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Testata chiusura S5 150x100 mm resistente per quadri elettrici sicurezza durata